ADVANTEC
濾紙 No.28-3 センター穴空きタイプ
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.6
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
310
表面
平滑
保留粒子径(μm)
1
破裂強さ(kPa)
382
湿潤破裂強さ(kPa)
100
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15856045
03272215
1箱(100枚)
センター:25
64-1178-29
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
33日以内出荷
15856061
03272420
1箱(100枚)
センター:55
64-1178-30
¥
8,330
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
33日以内出荷
15856070
03272446
1箱(100枚)
センター:69
64-1178-31
¥
9,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
15856079
03272468
1箱(100枚)
センター:40
64-1178-32
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15856088
03272845
1箱(25枚)
センター:76
64-1178-33
¥
8,330
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください