曜日別特売

濾紙 No.327

濾紙 No.327 - ADVANTEC

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

白色厚さ(mm)0.6最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
保留粒子径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15857375038012801箱(100枚)1.564-1179-64
4,930
4,898
5,388(税込)
33日以内出荷
15857391038013351箱(100枚)1.564-1179-65
6,890
6,798
7,478(税込)
43日以内出荷
15857400038016451箱(50枚)1.564-1179-66
10,450
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15857409038031641箱(100枚)1.564-1179-74
1,980
1,898
2,088(税込)
33日以内出荷
15857418038032601箱(100枚)1.564-1179-75
4,930
4,898
5,388(税込)
33日以内出荷
15857427038033971箱(100枚)1.564-1179-76
8,620
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
15857436038034301箱(100枚)1.564-1179-77
11,070
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15857445038035001箱(100枚)1.564-1179-78
13,530
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15857461038037981箱(50枚)1.564-1179-79
15,370
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする