濾紙 No.327 センター穴空きタイプ

濾紙 No.327 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15857470038022751箱(100枚)センター:4564-1179-67
4,930
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
15857479038023101箱(100枚)センター:3464-1179-68
6,150
6,098
6,708(税込)
33日以内出荷
15857488038024201箱(100枚)センター:5564-1179-69
9,850
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
15857497038024291箱(100枚)センター:6064-1179-70
11,070
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
15857506038024461箱(100枚)センター:6964-1179-71
11,070
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15857515038024671箱(100枚)センター:4064-1179-72
12,300
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15857531038028291箱(25枚)センター:7564-1179-73
8,610
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする