ADVANTEC
濾紙 No.408 100枚入 センター穴空きタイプ
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.27
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
92
表面
平滑
保留粒子径(μm)
8
破裂強さ(kPa)
50
湿潤破裂強さ(kPa)
19
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15857558
04132300
センター:40
64-1179-81
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
15857567
04132490
センター:45
64-1179-82
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください