ADVANTEC
濾紙 No.412 100枚入
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.25
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
120
表面
平滑
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
109
湿潤破裂強さ(kPa)
29
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15857576
04151150
64-1179-84
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
15857585
04151240
64-1179-85
¥
3,110
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
33日以内出荷
15857601
04151285
64-1179-86
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
33日以内出荷
15857610
04151300
64-1179-87
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
33日以内出荷
15857619
04151400
64-1179-88
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
43日以内出荷
15857628
04151595
64-1179-89
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
15857637
04151600
64-1179-90
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
43日以内出荷
15857646
04151640
64-1179-91
¥
16,580
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
15857655
04153400
64-1179-96
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
33日以内出荷
15857671
04153600
64-1179-97
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください