ADVANTEC
濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.25
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
120
表面
平滑
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
109
湿潤破裂強さ(kPa)
29
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15857680
04152204
センター:22
64-1179-92
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
33日以内出荷
15857689
04152310
センター:34
64-1179-93
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
33日以内出荷
15857698
04152410
センター:54
64-1179-94
¥
8,310
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
33日以内出荷
15857707
04152468
センター:40
64-1179-95
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください