曜日別特売

濾紙 No.424 04201シリーズ

濾紙 No.424 04201シリーズ - ADVANTEC

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
全24種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15857716042010181箱(100枚)64-1179-98
650
649
714(税込)
24日以内出荷
15857725042010251箱(100枚)64-1179-99
650
649
714(税込)
33日以内出荷
15857741042010401箱(100枚)64-1180-01
650
649
714(税込)
33日以内出荷
15857750042010701箱(100枚)64-1180-02
650
649
714(税込)
33日以内出荷
15857759042010901箱(100枚)64-1180-03
650
649
714(税込)
33日以内出荷
15857768042010951箱(100枚)64-1180-04
650
649
714(税込)
33日以内出荷
15857777042011101箱(100枚)64-1180-05
1,450
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
15857786042011181箱(100枚)64-1180-06
1,450
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
15857795042011421箱(100枚)64-1180-07
1,450
1,398
1,538(税込)
43日以内出荷
15857811042011851箱(100枚)64-1180-08
2,570
2,498
2,748(税込)
43日以内出荷
15857820042012801箱(100枚)64-1180-09
4,770
4,698
5,168(税込)
33日以内出荷
15857829042012851箱(100枚)64-1180-10
5,450
5,398
5,938(税込)
33日以内出荷
15857838042012931箱(100枚)64-1180-11
5,450
5,398
5,938(税込)
33日以内出荷
15857847042013001箱(100枚)64-1180-12
5,450
5,398
5,938(税込)
33日以内出荷
15857856042013301箱(50枚)64-1180-13
3,570
3,500
3,850(税込)
33日以内出荷
15857865042014371箱(50枚)64-1180-14
5,720
5,698
6,268(税込)
33日以内出荷
15857881042014651箱(50枚)64-1180-15
6,350
6,298
6,928(税込)
33日以内出荷
15857890042014901箱(50枚)64-1180-16
6,990
6,898
7,588(税込)
33日以内出荷
15857899042015001箱(50枚)64-1180-17
6,990
6,898
7,588(税込)
33日以内出荷
15857908042015501箱(50枚)64-1180-18
8,250
8,198
9,018(税込)
33日以内出荷
15857917042016401箱(50枚)64-1180-19
10,800
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15857926042016451箱(50枚)64-1180-20
10,800
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15857935042019751箱(25枚)64-1180-21
11,110
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1585795104201A361箱(25枚)64-1180-22
12,700
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする