ADVANTEC
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
1
最高使用温度(℃)
120
保留粒子径(μm)
4
湿潤破裂強さ(kPa)
235
全25種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-1180-23
64-1180-24
64-1180-25
64-1180-26
64-1180-27
64-1180-28
64-1180-29
64-1180-30
64-1180-31
64-1180-32
64-1180-33
64-1180-34
64-1180-35
64-1180-36
64-1180-37
64-1180-38
64-1180-39
64-1180-40
64-1180-41
64-1180-42
64-1180-43
64-1180-44
64-1180-45
64-1180-46
64-1180-47
内容量
1箱(25枚)
1箱(50枚)
1箱(100枚)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15857960
04202113
1箱(100枚)
センター:13
64-1180-23
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
33日以内出荷
15857969
04202127
1箱(100枚)
センター:40
64-1180-24
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
33日以内出荷
15857978
04202150
1箱(100枚)
センター:20
64-1180-25
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
33日以内出荷
15857987
04202155
1箱(100枚)
センター:21
64-1180-26
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
33日以内出荷
15857996
04202180
1箱(100枚)
センター:25
64-1180-27
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
33日以内出荷
15858005
04202190
1箱(100枚)
センター:35
64-1180-28
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
33日以内出荷
15858021
04202215
1箱(100枚)
センター:25
64-1180-29
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
15858030
04202293
1箱(100枚)
センター:60
64-1180-30
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
33日以内出荷
15858039
04202300
1箱(100枚)
センター:40
64-1180-31
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
33日以内出荷
15858048
04202310
1箱(50枚)
センター:34
64-1180-32
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
33日以内出荷
15858057
04202360
1箱(50枚)
センター:40
64-1180-33
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
15858066
04202410
1箱(50枚)
センター:57
64-1180-34
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
15858075
04202429
1箱(50枚)
センター:60
64-1180-35
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
33日以内出荷
15858091
04202446
1箱(50枚)
センター:69
64-1180-36
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
15858100
04202447
1箱(50枚)
センター:71
64-1180-37
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
33日以内出荷
15858109
04202452
1箱(50枚)
センター:40
64-1180-38
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
33日以内出荷
15858118
04202468
1箱(50枚)
センター:40
64-1180-39
¥
6,350
¥
6,349
¥
6,984
(税込)
7日以内出荷
15858127
04202471
1箱(50枚)
センター:55
64-1180-40
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
43日以内出荷
15858136
04202490
1箱(50枚)
センター:73
64-1180-41
¥
6,990
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
33日以内出荷
15858145
04202500
1箱(50枚)
センター:78
64-1180-42
¥
6,990
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
33日以内出荷
15858161
04202610
1箱(50枚)
センター:57
64-1180-43
¥
10,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15858170
04202630
1箱(50枚)
センター:55
64-1180-44
¥
10,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15858179
04202671
1箱(50枚)
センター:76
64-1180-45
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15858188
04202850
1箱(25枚)
センター:75
64-1180-46
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
15858197
04202990
1箱(25枚)
センター:120
64-1180-47
¥
11,420
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください