ADVANTEC
濾紙 No.431 100枚入
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.25
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
140
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
124
湿潤破裂強さ(kPa)
19
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858355
04301500
64-1180-63
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15858371
04303450
64-1180-69
¥
10,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください