ADVANTEC
濾紙 No.431 100枚入 センター穴空きタイプ
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.25
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
140
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
124
湿潤破裂強さ(kPa)
19
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858380
04302310
センター:34
64-1180-64
¥
5,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
33日以内出荷
15858389
04302446
センター:71
64-1180-65
¥
10,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15858398
04302468
センター:40
64-1180-66
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15858407
04302675
センター:75
64-1180-67
¥
21,320
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
33日以内出荷
15858416
04302850
センター:75
64-1180-68
¥
33,160
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください