ADVANTEC
濾紙 No.434
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.95
色
淡褐色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
290
表面
クレープ
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
212
湿潤破裂強さ(kPa)
59
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858425
04351150
1箱(100枚)
64-1180-70
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15858441
04351460
1箱(50枚)
64-1180-71
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
15858450
04351540
1箱(50枚)
64-1180-72
¥
8,540
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
33日以内出荷
15858459
04353167
1箱(50枚)
64-1180-76
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
33日以内出荷
15858468
04353395
1箱(50枚)
64-1180-77
¥
9,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください