ADVANTEC
濾紙 No.434 センター穴空きタイプ
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.95
色
淡褐色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
290
表面
クレープ
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
212
湿潤破裂強さ(kPa)
59
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858477
04352468
1箱(50枚)
センター:40
64-1180-73
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
15858486
04352802
1箱(50枚)
センター:90
64-1180-74
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
15858495
04352850
1箱(25枚)
センター:75
64-1180-75
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください