ADVANTEC
濾紙 No.436
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.8
色
褐色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
250
表面
クレープ
保留粒子径(μm)
2
破裂強さ(kPa)
294
湿潤破裂強さ(kPa)
167
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858511
04401055
1箱(100枚)
64-1180-78
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15858520
04401400
1箱(50枚)
64-1180-79
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
33日以内出荷
15858529
04401530
1箱(50枚)
64-1180-80
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15858538
04401539
1箱(50枚)
64-1180-81
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15858547
04401550
1箱(50枚)
64-1180-82
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15858556
04401800
1箱(50枚)
64-1180-83
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
15858565
04403670
1箱(50枚)
64-1180-89
¥
12,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください