ADVANTEC
濾紙 No.436 50枚入 センター穴空きタイプ
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.8
色
褐色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
250
表面
クレープ
保留粒子径(μm)
2
破裂強さ(kPa)
294
湿潤破裂強さ(kPa)
167
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858581
04402310
センター:34
64-1180-84
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
15858590
04402446
センター:69
64-1180-85
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
15858599
04402468
センター:40
64-1180-86
¥
7,110
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
33日以内出荷
15858608
04402670
センター:93
64-1180-87
¥
12,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
15858617
04402800
センター:90
64-1180-88
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください