ADVANTEC
濾紙 No.462
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)
0.53
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
168
表面
平滑
保留粒子径(μm)
8
破裂強さ(kPa)
98
湿潤破裂強さ(kPa)
35
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858626
04451047
1箱(100枚)
64-1180-90
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
43日以内出荷
15858635
04451150
1箱(100枚)
64-1180-91
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15858651
04451200
1箱(100枚)
64-1180-92
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
33日以内出荷
15858660
04451240
1箱(100枚)
64-1180-93
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
15858669
04451400
1箱(100枚)
64-1180-94
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
33日以内出荷
15858678
04451590
1箱(100枚)
64-1180-95
¥
16,580
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
15858687
04451600
1箱(100枚)
64-1180-96
¥
16,580
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
43日以内出荷
15858696
04451A00
1箱(50枚)
64-1180-97
¥
21,320
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
33日以内出荷
15858705
04453235
1箱(100枚)
64-1180-99
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
33日以内出荷
15858721
04453240
1箱(100枚)
64-1181-01
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
33日以内出荷
15858730
04453601
1箱(100枚)
64-1181-02
¥
20,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください