曜日別特売

濾紙 No.50 100枚入

濾紙 No.50 100枚入 - ADVANTEC

クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
無機成分以外の一般クロマトグラフィー用濾紙として、広く使用されています。

厚さ(mm)0.25品名No.50最高使用温度(℃)120質量(g/m2)140吸水度(cm)6灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158535770210327064-1175-75
12,910
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
158535860210333064-1175-76
19,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする