曜日別特売

濾紙 No.51B 100枚入

濾紙 No.51B 100枚入 - ADVANTEC

クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されています。厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。

厚さ(mm)0.17品名No.51B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87吸水度(cm)7灰分含有率(%)0.06湿潤破裂強さ(kPa)5内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158535950217320064-1175-77
5,230
5,198
5,718(税込)
33日以内出荷
158536110217330064-1175-78
8,130
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
158536200217346064-1175-79
28,160
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする