ADVANTEC
濾紙 No.526 100枚入
クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)
0.7
品名
No.526
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
325
吸水度(cm)
11
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
29
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15853629
02453090
64-1175-81
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15853638
02453091
64-1175-82
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15853647
02453102
64-1175-83
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。