ADVANTEC
濾紙 No.60 100枚入
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)
0.56
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
125
表面
平滑
保留粒子径(μm)
25
破裂強さ(kPa)
49
湿潤破裂強さ(kPa)
27
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15856097
03351055
64-1178-35
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15856106
03351090
64-1178-36
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
15856115
03351095
64-1178-37
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
15856131
03351110
64-1178-38
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
15856140
03351125
64-1178-39
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15856149
03351140
64-1178-40
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15856158
03351142
64-1178-41
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
43日以内出荷
15856167
03351150
64-1178-42
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15856176
03351185
64-1178-43
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
33日以内出荷
15856185
03351200
64-1178-44
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
33日以内出荷
15856201
03351240
64-1178-45
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
43日以内出荷
15856210
03351285
64-1178-46
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
15856219
03351293
64-1178-47
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
15856228
03351300
64-1178-48
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
15856237
03351480
64-1178-49
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15856246
03353100
64-1178-51
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
15856255
03353300
64-1178-52
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
15856271
03353600
64-1178-53
¥
16,580
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
15856280
03353660
64-1178-54
¥
21,320
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。