ADVANTEC
濾紙 No.63
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)
1
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
350
表面
平滑
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
196
湿潤破裂強さ(kPa)
23
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15856316
03401065
1箱(100枚)
64-1178-55
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15856325
03401085
1箱(100枚)
64-1178-56
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
43日以内出荷
15856341
03401090
1箱(100枚)
64-1178-57
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
43日以内出荷
15856350
03401125
1箱(100枚)
64-1178-58
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15856359
03401142
1箱(100枚)
64-1178-59
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
43日以内出荷
15856368
03401150
1箱(100枚)
64-1178-60
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
37日以内出荷
15856377
03401210
1箱(100枚)
64-1178-61
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
15856386
03401230
1箱(100枚)
64-1178-62
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
33日以内出荷
15856395
03401240
1箱(100枚)
64-1178-63
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
33日以内出荷
15856411
03401293
1箱(100枚)
64-1178-64
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
33日以内出荷
15856420
03401330
1箱(50枚)
64-1178-65
¥
4,160
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
24日以内出荷
15856429
03401352
1箱(50枚)
64-1178-66
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
33日以内出荷
15856438
03401440
1箱(50枚)
64-1178-67
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
15856447
03401560
1箱(50枚)
64-1178-68
¥
10,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15856456
03401586
1箱(50枚)
64-1178-69
¥
10,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
43日以内出荷
15856465
03401880
1箱(25枚)
64-1178-70
¥
11,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15856481
03403020
1箱(100枚)
64-1178-78
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15856490
03403101
1箱(50枚)
64-1178-79
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
33日以内出荷
15856499
03403110
1箱(100枚)
64-1178-80
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15856508
03403200
1箱(100枚)
64-1178-81
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
33日以内出荷
15856517
03403800
1箱(50枚)
64-1178-82
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
43日以内出荷
15856526
03403A00
1箱(25枚)
64-1178-83
¥
13,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください