曜日別特売

濾紙 No.63 センター穴空きタイプ

濾紙 No.63 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。

厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)350表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)23
全7種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15856535034022041箱(100枚)センター:2264-1178-71
3,800
3,798
4,178(税込)
33日以内出荷
15856551034022161箱(100枚)センター:2564-1178-72
3,800
3,798
4,178(税込)
43日以内出荷
15856560034028401箱(25枚)センター:8064-1178-73
10,070
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15856569034028501箱(25枚)センター:9064-1178-74
10,070
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15856578034029901箱(25枚)センター:12064-1178-75
13,630
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1585658703402A001箱(25枚)センター:11664-1178-76
13,630
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1585659603402A011箱(25枚)センター:9064-1178-77
13,630
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする