曜日別特売

濾紙No.102 470mm C-40 100枚入 センター穴空きタイプ

濾紙No.102 470mm C-40 100枚入 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。

仕様濾水時間(s):28厚さ(mm)0.3白色穴径(Φmm)センター:40最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100表面クレープアズワン品番64-1179-08保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)25内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1585172103452470
8,300
8,298
9,128(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする