ADVANTEC
濾紙No.514A 460mm×570mm 100枚入
クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。
仕様
濾水時間(s):200
厚さ(mm)
0.32
品名
No.514A
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
185
アズワン品番
64-1175-80
吸水度(cm)
7.5
灰分含有率(%)
0.06
湿潤破裂強さ(kPa)
8
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15851705
02363460
¥
64,940
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください