ADVANTEC
濾過板 NA-050 センター穴空きタイプ
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)
3.6
質量(g/m
2
)
1340
保留粒子径(μm)
3
pH範囲
1~12
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15860069
06112204
1箱(100枚)
センター:22
64-1182-33
¥
31,710
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
33日以内出荷
15860078
06112429
1箱(100枚)
センター:60
64-1182-34
¥
73,650
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
33日以内出荷
15860087
06112460
1箱(100枚)
センター:40
64-1182-35
¥
80,840
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
33日以内出荷
15860096
06112461
1箱(100枚)
センター:40
64-1182-36
¥
80,840
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
33日以内出荷
15860105
06112500
1箱(50枚)
センター:79
64-1182-37
¥
44,120
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください