曜日別特売

濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ

濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
全10種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15859606060121501箱(100枚)センター:4064-1181-88
22,870
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
15859615060122201箱(100枚)センター:6064-1181-89
32,170
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
15859631060122751箱(100枚)センター:4564-1181-90
39,270
38,980
42,878(税込)
33日以内出荷
15859640060122901箱(100枚)センター:6064-1181-91
41,120
40,980
45,078(税込)
33日以内出荷
15859649060123101箱(100枚)センター:3464-1181-92
43,020
42,980
47,278(税込)
33日以内出荷
15859658060124201箱(100枚)センター:6064-1181-93
70,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
15859667060124401箱(100枚)センター:6964-1181-94
70,200
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
15859676060124601箱(100枚)センター:5064-1181-95
77,040
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
15859685060124611箱(100枚)センター:4264-1181-96
77,040
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
15859701060128501箱(50枚)センター:7564-1181-97
94,280
93,980
103,378(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする