ADVANTEC
濾過板 NA-100 センター穴空きタイプ
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)
3.6
質量(g/m
2
)
1290
保留粒子径(μm)
1
pH範囲
1~12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15860191
06122293
1箱(100枚)
センター:60
64-1182-45
¥
41,790
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
33日以内出荷
15860200
06122420
1箱(100枚)
センター:60
64-1182-46
¥
67,730
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
33日以内出荷
15860209
06122460
1箱(100枚)
センター:40
64-1182-47
¥
72,160
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
33日以内出荷
15860218
06122649
1箱(50枚)
センター:60
64-1182-48
¥
64,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください