ADVANTEC
濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプ
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)
3.5
質量(g/m
2
)
1310
保留粒子径(μm)
0.4
pH範囲
1~12
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15859841
06032190
センター:45
64-1182-12
¥
26,620
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
33日以内出荷
15859850
06032220
センター:60
64-1182-13
¥
29,560
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
33日以内出荷
15859859
06032275
センター:45
64-1182-14
¥
38,720
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
33日以内出荷
15859868
06032310
センター:34
64-1182-15
¥
44,350
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
33日以内出荷
15859877
06032460
センター:40
64-1182-16
¥
72,160
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください