曜日別特売

濾過板 NA-17

濾過板 NA-17 - ADVANTEC

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

pH範囲1~12厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1500保留粒子径(μm)0.3
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
保留粒子径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15859886060411401箱(100枚)0.364-1182-19
21,740
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
15859895060432001箱(100枚)0.364-1182-24
27,450
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
15859911060434001箱(100枚)0.364-1182-25
49,430
48,980
53,878(税込)
40日以内出荷
15859920060434501箱(100枚)0.364-1182-26
59,210
58,980
64,878(税込)
33日以内出荷
15859929060436001箱(50枚)0.364-1182-27
56,870
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
15859938060436021箱(50枚)0.364-1182-28
49,380
48,980
53,878(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする