ADVANTEC
濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)
3.5
質量(g/m
2
)
1500
保留粒子径(μm)
0.3
pH範囲
1~12
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15859947
06042300
センター:35
64-1182-20
¥
43,080
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
33日以内出荷
15859956
06042310
センター:34
64-1182-21
¥
43,080
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
33日以内出荷
15859965
06042350
センター:40
64-1182-22
¥
47,010
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
33日以内出荷
15859981
06042460
センター:40
64-1182-23
¥
64,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください