曜日別特売

濾過板 NA-300

濾過板 NA-300 - ADVANTEC

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

pH範囲1~12厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1220保留粒子径(μm)0.8
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
保留粒子径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15860227061310901箱(100枚)0.864-1182-53
11,580
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15860236061311421箱(100枚)0.864-1182-54
22,570
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
15860245061312931箱(100枚)0.864-1182-55
41,120
40,980
45,078(税込)
33日以内出荷
15860261061313301箱(100枚)0.864-1182-56
52,350
51,980
57,178(税込)
33日以内出荷
15860270061334001箱(100枚)0.864-1182-64
56,910
55,980
61,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
15860279061334501箱(100枚)0.864-1182-65
66,730
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
15860288061336001箱(50枚)0.864-1182-66
58,140
57,980
63,778(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする