濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ

濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1220保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
全7種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15860297061324401箱(100枚)センター:6964-1182-57
66,730
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
15860306061324601箱(100枚)センター:4064-1182-58
73,250
72,980
80,278(税込)
33日以内出荷
15860315061324681箱(100枚)センター:4064-1182-59
73,250
72,980
80,278(税込)
33日以内出荷
15860331061325201箱(50枚)センター:12064-1182-60
48,230
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
15860340061326491箱(50枚)センター:6064-1182-61
64,740
63,980
70,378(税込)
33日以内出荷
15860349061326701箱(50枚)センター:7564-1182-62
68,270
67,980
74,778(税込)
33日以内出荷
15860358061328501箱(50枚)センター:7564-1182-63
94,280
93,980
103,378(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする