曜日別特売

濾過板 NA-500

濾過板 NA-500 - ADVANTEC

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

厚さ(mm)3.7質量(g/m2)1410保留粒子径(μm)0.5pH範囲1~12
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15860367061410901箱(100枚)64-1182-68
11,580
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15860376061411401箱(100枚)64-1182-69
22,240
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
15860385061411421箱(100枚)64-1182-70
22,240
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
15860401061412801箱(100枚)64-1182-71
49,420
48,980
53,878(税込)
33日以内出荷
15860410061412901箱(100枚)64-1182-72
52,250
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
15860419061415901箱(50枚)64-1182-73
59,290
58,980
64,878(税込)
33日以内出荷
15860428061415951箱(50枚)64-1182-74
59,290
58,980
64,878(税込)
33日以内出荷
15860437061416001箱(50枚)64-1182-75
59,290
58,980
64,878(税込)
33日以内出荷
1586044606141A001箱(20枚)64-1182-76
56,910
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
15860455061434001箱(100枚)64-1182-81
62,840
61,980
68,178(税込)
33日以内出荷
15860471061434751箱(50枚)64-1182-82
37,990
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
15860480061434901箱(50枚)64-1182-83
41,460
40,980
45,078(税込)
33日以内出荷
15860489061436001箱(50枚)64-1182-84
77,210
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
15860498061436201箱(50枚)64-1182-85
77,210
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
15860507061436601箱(50枚)64-1182-86
59,290
58,980
64,878(税込)
33日以内出荷
1586051661410471箱(100枚)64-1182-67
8,550
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする