ADVANTEC
濾過板 NA-500 センター穴空きタイプ
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)
3.7
質量(g/m
2
)
1410
保留粒子径(μm)
0.5
pH範囲
1~12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15860525
06142429
1箱(100枚)
センター:60
64-1182-77
¥
71,680
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
33日以内出荷
15860541
06142460
1箱(100枚)
センター:40
64-1182-78
¥
75,960
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
33日以内出荷
15860550
06142461
1箱(100枚)
センター:40
64-1182-79
¥
75,960
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
33日以内出荷
15860559
06142770
1箱(50枚)
センター:80
64-1182-80
¥
100,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください