ADVANTEC
濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプ
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)
3.8
質量(g/m
2
)
1700
保留粒子径(μm)
0.2
pH範囲
1~12
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15860726
06162204
センター:22
64-1183-02
¥
37,360
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
33日以内出荷
15860735
06162410
センター:57
64-1183-03
¥
94,950
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください