濾過板 No.1034-3Aシリーズ

濾過板 No.1034-3Aシリーズ - ADVANTEC

セルロース繊維から成る濾過板です。
おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。
プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。

厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
全7種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15860769063311701箱(100枚)64-1183-09
20,600
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
15860778063312411箱(100枚)64-1183-10
37,080
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
15860787063313011箱(100枚)64-1183-11
44,450
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
15860796063313541箱(100枚)64-1183-12
59,800
58,980
64,878(税込)
33日以内出荷
15860805063313981箱(100枚)64-1183-13
64,160
63,980
70,378(税込)
43日以内出荷
15860821063334901箱(50枚)64-1183-20
42,020
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
15860830063338501箱(30枚)64-1183-21
100,020
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする