ADVANTEC
硬質濾紙 No.4A 100枚入
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。
加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)
1
色
白
質量(g)
380/m2
最高使用温度(℃)
120
表面
平滑
保留粒子径(μm)
4μm
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15853331
01411280
64-1175-17
¥
12,070
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
15853340
01411293
64-1175-18
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。