ADVANTEC
硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプ
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。
加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)
1
色
白
質量(g)
380/m2
最高使用温度(℃)
120
表面
平滑
保留粒子径(μm)
4μm
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15853349
01412204
センター:22
64-1175-22
¥
9,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15853358
01412460
センター:60
64-1175-23
¥
36,260
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
33日以内出荷
15853367
01412468
センター:40
64-1175-24
¥
36,260
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
33日以内出荷
15853376
01412470
センター:50
64-1175-25
¥
36,260
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。