中林製作所
消音熊よけ鈴&ホイッスル
(1件のレビュー)
大型真鍮製消音機能付き熊よけ鈴と ホイッスルのワンセット
用途
熊の出る地域の携行品に
材質
ベル/真鍮・ステンレス・ポリエステル ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)
ベル:幅50×縦45×厚さ45/ホイッスル:Φ8.5×縦42
質量(g)
約105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15861505
AYH-2
¥
3,180
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください