曜日別特売

エンジン刈払機 飛散防護カバー付き

エンジン刈払機 飛散防護カバー付き - ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付き - ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付き - ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付き - ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付き - ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付き - ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付き - ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付き - ナカトミ

土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ
本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト
安定した作業ができる両手ハンドル仕様
手元スイッチで素早く安全に使用可
操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載
草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心

用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
排気量(mL)
燃料タンク容量(L)
始動方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15870770EBC-26SD5.225.40.63リコイルスターター176×55×40
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15870779EBC-33SD6.332.50.8ダンパー付きリコイルスターター179×55×40
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする