AINOHOT
AINOHOT SAGA one専用バッテリー
特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
適合
初期容量:10.4(Ah)
寸法(mm)
幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5
質量(kg)
3
定格電圧(V)
46.8
充電電圧(V)
最大:54.6
充電電流(A)
最大:2
充電時間(時間)
6
距離(km)
最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15873010
ANH-AS-SAGAONEBAT
オープン
¥
51,980
¥57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
1
お送りできません