JB(日本ボデーパーツ工業)
ボンデ ガードフェンダー
ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
板厚(mm)
0.8
内容量
1枚
注意
※製品の特性上、表面に跡や傷が付いている事があります。予めご了承の上、ご購入してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
角度(°)
主な適合車種
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15872635
大型 高床用45度
616×495
取り付け角度:45
大型高床
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15872651
大型 高床用65度
608×490
取り付け角度:65
大型高床
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15872660
大型 低床用65度
608×370
取り付け角度:65
大型低床
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15872669
中型 高床用65度
511×455
取り付け角度:65
大型高床
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15872678
中型 低床用65度
517×353
取り付け角度:65
大型低床
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください