マイアイス 背中クーラー

マイアイス 背中クーラー - ケンユーマイアイス 背中クーラー - ケンユーマイアイス 背中クーラー - ケンユーマイアイス 背中クーラー - ケンユーマイアイス 背中クーラー - ケンユー

背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利!氷結ジェル袋で冷感長持ち!断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい!ゴム部はサイズ調節可能。
適度な太さで体にフィット! ファン付作業服との併用にも!

セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1材質[カバー]中国製:ポリエステル、[ジェル袋]日本製:水、高分子吸水樹脂、ポリエチレンアイボリー質量(g)465寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(ジェルセット時) :160×230×30(ゴム除く)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15873001SNC-24IV
1,500
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする