曜日別特売

ワイヤバランサー用 ワイヤフックセット

ワイヤバランサー用 ワイヤフックセット - 大洋製器工業ワイヤバランサー用 ワイヤフックセット - 大洋製器工業ワイヤバランサー用 ワイヤフックセット - 大洋製器工業ワイヤバランサー用 ワイヤフックセット - 大洋製器工業ワイヤバランサー用 ワイヤフックセット - 大洋製器工業

偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。
重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。

用途玉掛け作業の水平吊り調整内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15870858TWBLWH-1TX2Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )2.4420001ワイヤバランサー1t用
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870867TWBLWH-1TX2.5Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )2.6625001ワイヤバランサー1t用
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870876TWBLWH-1TX3Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )2.8830001ワイヤバランサー1t用
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870885TWBLWH-1TX3.5Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )3.135001ワイヤバランサー1t用
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870901TWBLWH-1TX4Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )3.3240001ワイヤバランサー1t用
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870910TWBLWH-1TX4.5Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )3.5445001ワイヤバランサー1t用
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870919TWBLWH-1TX5Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )3.7650001ワイヤバランサー1t用
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68927166TWBLWH-2TX2Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )4.5320002ワイヤバランサー2t用
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927175TWBLWH-2TX2.5Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )4.9725002ワイヤバランサー2t用
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927191TWBLWH-2TX3Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )5.430002ワイヤバランサー2t用
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927200TWBLWH-2TX3.5Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )5.8335002ワイヤバランサー2t用
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927209TWBLWH-2TX4Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )6.2640002ワイヤバランサー2t用
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927218TWBLWH-2TX4.5Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )6.6945002ワイヤバランサー2t用
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927227TWBLWH-2TX5Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )7.1250002ワイヤバランサー2t用
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする