曜日別特売

TAIYO ワイヤバランサーセット

TAIYO ワイヤバランサーセット - 大洋製器工業TAIYO ワイヤバランサーセット - 大洋製器工業TAIYO ワイヤバランサーセット - 大洋製器工業TAIYO ワイヤバランサーセット - 大洋製器工業TAIYO ワイヤバランサーセット - 大洋製器工業

偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。
重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。

用途玉掛け作業の水平吊り調整内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15870788TWBLS-1TX2ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )6.1120001
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870797TWBLS-1TX2.5ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )6.3325001
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870806TWBLS-1TX3ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )6.5530001
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870815TWBLS-1TX3.5ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )6.7735001
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870831TWBLS-1TX4ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )6.9940001
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870840TWBLS-1TX4.5ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )7.2145001
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15870849TWBLS-1TX5ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )7.4350001
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68927096TWBLS-2TX2ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 2t、強力長シャックル TSL-4t×160、Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )13.2820002
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927105TWBLS-2TX2.5ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 2t、強力長シャックル TSL-4t×160、Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )13.7225002
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927121TWBLS-2TX3ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 2t、強力長シャックル TSL-4t×160、Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )14.1530002
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927130TWBLS-2TX3.5ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 2t、強力長シャックル TSL-4t×160、Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )14.5835002
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927139TWBLS-2TX4ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 2t、強力長シャックル TSL-4t×160、Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )15.0140002
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927148TWBLS-2TX4.5ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 2t、強力長シャックル TSL-4t×160、Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )15.4445002
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68927157TWBLS-2TX5ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 2t、強力長シャックル TSL-4t×160、Vフック 2t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ14 )15.8750002
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする