dynabook C5/Y (プレシャスシルバー)
FHD/Wi-Fi 6E/約1770g
仕様●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i3-1305U●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1
解像度1920×1080
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応)
内容量1台