曜日別特売

ヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー

ヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー - GULLWINGヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー - GULLWINGヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー - GULLWINGヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー - GULLWINGヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー - GULLWINGヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー - GULLWINGヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー - GULLWINGヘルメット収納リュック(54cm)-ネイビー - GULLWING
仕様【本体正面】ファスナーポケット(内部:ファスナーポケット)、ヘルメット収納スペース(内部にDカンあるので、ひっかけ可能)【両側面】ネットポケット【本体内部】ファスナーポケット×2、多用途ポケット×4,ペン差し、キーホルダーフック付 / チェストハーネス / 上部に持ち運びに便利な取っ手付 / ファスナーポケットの付いたウェストベルト(バックル止め可能)ネイビー質量(g)1170容量(L)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)54×37×24生地ポリエステルPVC/ポリエステルPU内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1590878042592-03
7,300
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする