仕様【本体正面】ファスナーポケット(内部:ファスナーポケット)、ヘルメット収納スペース(内部にDカンあるので、ひっかけ可能)【両側面】ネットポケット【本体内部】ファスナーポケット×2、多用途ポケット×4,ペン差し、キーホルダーフック付 / チェストハーネス / 上部に持ち運びに便利な取っ手付 / ファスナーポケットの付いたウェストベルト(バックル止め可能)色ワイン質量(g)1170容量(L)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)54×37×24生地ポリエステルPVC/ポリエステルPU内容量1本