スクエア型折りたたみツールバック

スクエア型折りたたみツールバック - ヤマショウスクエア型折りたたみツールバック - ヤマショウスクエア型折りたたみツールバック - ヤマショウスクエア型折りたたみツールバック - ヤマショウスクエア型折りたたみツールバック - ヤマショウスクエア型折りたたみツールバック - ヤマショウ

底板入りで持ち運びの際も安定感抜群!
ちょっとした物を収納可能なサイドポケット付き。
金具を折り込むとしっかり自立するツールバッグ。
滑りにくく、置いた場所を傷めない底鋲なしタイプ。
たたむとコンパクトになり持ち運びに便利。

用途ツールバッグ、小物入れ、アウトドア、レジャーシーンなど材質ポリエステル高さ(cm)28縦(cm)26横(cm)33内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃物や鋭利な部分をむき出しにしたまま入れないでください。バックが破れる恐れがあります。
※高温になる場所・火気・薬品等には近づけないでください。
※切り傷・摩耗傷・金属部の破損・縫い合わせ部のほつれ等が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水気をよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15908509YTB-001DGYダークグレー
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
15908518YTB-001OGオリーブグリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする