ヤマショウ
多機能収納トートバック大
キャリーケースの取っ手に差し込めるベルト付きのトラベルトートバッグ。底面に防水布使用で、汚れや水に強い。上面4点にフックがついており、自在に口を閉じることが可能です。
用途
ツールポーチ
材質
本体:綿100%、底部:ポリエステル(PVCコーティング)、フック:鉄
色
白
縦(cm)
35
横(cm)
62
マチ(cm)
16.5
内容量
1個
注意
※電子機器等を収納される場合は取り扱いに十分注意してください。
※水濡れ、摩擦、薬品等によりシミが できたり色落ちする場合があります。特に淡色のものを入れる場合は十分に注意してください。
※収納物を入れ過ぎないようご注意ください。破損の恐れがあります。
※高温になる場所、火気の付近に置かないでください。
※ご購入の前に収納物が入るか確認してくだ さい。
※収納物の紛失や落下の原因となりますのでベ ルト通し部がしっかり装着されているか、ファスナー やボタンが閉められているかを確認してからご使用ください。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水気をよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かしてくだ さい。
※刃物や鋭利な部分をむき出しにしたまま収納しないでください。
※お客様の誤った本製品使用による内容物の破損や故障・紛失についてメーカーは責任を取りかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15908746
CYTB-013
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください