金井産業
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-22S(36)
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途
トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)
最大55
色
銀総磨き(クロームメッキ)
奥行(mm)
67
角度(°)
70
二面幅(mm)
36
リング穴径(Φmm)
6×2個
縦(mm)
380
内容量
1本
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。衝撃を与えるとメッキが剥がれます。ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマー代わりに使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。割れ、欠け、摩耗、変形などの異常がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15910268
SMN-22S(36)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません